DANFOSS 088L3500 tető és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 30 láb hosszúság, 170 W, 1.4 A | CJ6YLV

DANFOSS 088L3500 Tető és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 30 láb hosszú, 170 W, 1.4 A

Cikkszám: CJ6YLV Modell: 088L3500
€168.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
színekFekete
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466162033
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet170W
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz6 ft.
ÓlomtípusAWG 16
Hossz30 ft.
Max. Jelenlegi1.4A
Max. Nem üzemi hőmérséklet220 fok. F
Min. Hajlítás Dia.1 13 / 20 "
Külső anyagPVC
Vonóerő250 N
Ellenállás85.4 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFeszültségMax. JelenlegiKábel átmérőjeWattsÁr
DANFOSS 088L3502 Tető- és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 65 láb hosszúság, 310 W, 2.6 A | CJ6YLW 088L350265 ft.120V AC2.6A0.25 "-€173.66
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3503 Tető- és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 80 láb hosszúság, 395 W, 3.3 A | CJ6YLX 088L350380 ft.120V AC3.3A0.25 "395W€209.32
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3504 Tető- és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 100 láb hosszúság, 455W, 3.8A | CJ6YLY 088L3504100 ft.120V AC3.8A0.25 "455W€226.39
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3505 Tető- és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 120 láb hosszúság, 540 W, 4.5 A | CJ6YLZ 088L3505120 ft.120V AC4.5A0.25 "540W€289.95
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3507 Tető- és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 150 láb hosszúság, 700 W, 5.8A | CJ6YMA 088L3507150 ft.120V AC5.8A0.25 "-€313.21
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3508 Tető- és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 170 láb hosszúság, 755W, 6.3A | CJ6YMB 088L3508170 ft.120V AC6.3A0.25 "755W€334.92
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3509 Tető- és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 200 láb hosszúság, 920 W, 7.7 A | CJ6YMC 088L3509200 ft.120V AC7.7A0.25 "-€375.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3500 Tető és ereszcsatorna jégtelenítő kábel, 30 láb hosszú, 170 W, 1.4 A
€168.86 /Mértékegység