DANFOSS 088L3185 padlófűtés szőnyeg, 72.5 láb hosszúság, 145 négyzetláb lefedettség, 7.3 A, 1750 W, 240 V | CJ6YJR

DANFOSS 088L3185 padlófűtés szőnyeg, 72.5 láb hosszú, 145 négyzetláb lefedettség, 7.3 A, 1750 W, 240 V

Tétel: CJ6YJR Modell: 088L3185
€2,692.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtő szőnyeg
Kábel átmérője0.19 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekPiros
Lefedettség145 sq ft.
Deformációs szilárdság600 N
EAN5703466140406
Elem IP osztályIPX7
Fűtési kimenet1750W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz13 ft.
ÓlomtípusDTWB
Hossz72.5 ft.
Max. Jelenlegi7.3A
Max. Nem üzemi hőmérséklet212 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Külső anyagPVC
teljesítmény12 W/nm. ft.
Elsődleges alkalmazásPadlófűtés
Vonóerő120 N
Ellenállás32.6 Ohm
UV védelemNem
Feszültség240V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr
DANFOSS 088L3175 padlófűtés szőnyeg, 17.5 láb hosszúság, 35 négyzetláb lefedettség, 1.8 A, 420 W, 240 V | CJ6YJF 088L317517.5 ft.35 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC1.8A€859.00
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3176 Padlófűtés Szőnyeg, 20 láb hosszúság, 40 négyzetláb Lefedettség, 2A, 480W, 240V | CJ6YJG 088L317620 ft.40 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC2A€942.72
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3177 Padlófűtés Szőnyeg, 25 láb hosszúság, 50 négyzetláb Lefedettség, 2.5A, 600W, 240V | CJ6YJH 088L317725 ft.50 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC2.5A€1,077.63
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3178 Padlófűtés Szőnyeg, 30 láb hosszúság, 60 négyzetláb Lefedettség, 3A, 720W, 240V | CJ6YJJ 088L317830 ft.60 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC3A€1,158.26
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3179 ​​Padlófűtés szőnyeg, 35 láb hosszúság, 70 négyzetláb lefedettség, 3.5A, 840W, 240V | CJ6YJK 088L317935 ft.70 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC3.5A€1,178.43
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3180 Padlófűtés Szőnyeg, 40 láb hosszúság, 80 négyzetláb Lefedettség, 4A, 960W, 240V | CJ6YJL 088L318040 ft.80 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC4A€1,260.61
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3181 padlófűtés szőnyeg, 45 láb hosszúság, 90 négyzetláb lefedettség, 4.5 A, 1080 W, 240 V | CJ6YJM 088L318145 ft.90 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC4.5A€1,424.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3185 padlófűtés szőnyeg, 72.5 láb hosszú, 145 négyzetláb lefedettség, 7.3 A, 1750 W, 240 V
€2,692.31 /Mértékegység