Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DANFOSS 013G-8565 távérzékelő és számlap 16 láb kapilláris | CR2VWJ 40LW58

DANFOSS 013G-8565 Remote Sensor And Dial 16 ft Capillary

Raktáron
Tétel: CR2VWJ Modell: 013G-8565Kereszthivatkozás: 40LW58

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€383.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávérzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DANFOSS 013G-2922 szabotázsgátló szelep, tárcsa távérzékelő | CR2VWK 161J07 013G-2922szelep€276.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 013G-8565 Remote Sensor And Dial 16 ft Capillary
€383.33 /Mértékegység