Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DANCO 9D00010311 javító készlet csaptelep króm | AF9EKL 29VM59

DANCO 9D00010311 Javítókészlet csaptelep Króm

Raktáron
Tétel: AF9EKL Modell: 9D00010311Kereszthivatkozás: 29VM59

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítókészlet
befejezkróm
Anyagcink
Méret4-15/16" x 2-11/32" 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)12.55
Hajó hossza (cm)5.94
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7907001000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMéretÁr
DANCO 9D00010307 Javító készlet csaptelep króm | AF9EKJ 29VM57 9D00010307króm5-3/8" x 2-7/64" 3-7/8"€15.85
DANCO 9D00010308 Javítókészlet csaptelep szálcsiszolt nikkel | AF9EKK 29VM58 9D00010308Csiszolt nikkel5-3/8" x 2-3/64" x 3-7/8"€20.93
DANCO 9D00010313 javító készlet csaptelep csiszolt nikkel | AF9EKM 29VM60 9D00010313Csiszolt nikkel5-7 / 16 "x 2-11 / 32" x 4 "€15.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANCO 9D00010311 Javítókészlet csaptelep Króm
€12.00 /Mértékegység