Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAIKIN 330419602 Vízhőmérséklet érzékelő, 20 láb ólom | CR2VHF 161V74

DAIKIN 330419602 Water Temperature Sensor, 20 ft Lead

Raktáron
Tétel: CR2VHF Típus: 330419602Kereszthivatkozás: 161V74

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€234.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DAIKIN 073007303 érzékelő, külső levegő | CR2VHE 62XZ12 073007303Érzékelő€151.94
DAIKIN 331893901 Áramlásérzékelő, 24Vac/Vdc | CR2VHG 161V78 331893901Érzékelő€812.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAIKIN 330419602 Water Temperature Sensor, 20 ft Lead
€234.01 /Mértékegység