LEESON 102918.00 C4T17NH12A általános célú motor | AJ2PQA C4T17NH12A

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2PQA Típus: 102918.00Kereszthivatkozás: C4T17NH12A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€608.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLO102918
KódM
AdóFolyamatos
HázTENV
KeretS56
Teljes terhelésű erősítők1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor69
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)24.36

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-4
    • Tekercselés: TE48453
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 1.9-1.9 /, 95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Általános rendeltetésű motor
€608.57 /Mértékegység