Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK kábelvédő belső könyök barna Pk5 | AF6KEE 19RZ74

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Cable Protector Internal Elbow Brown Pk5

Raktáron
Tétel: AF6KEE Model: US/FLIB22QSP-5PKKereszthivatkozás: 19RZ74

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő belső könyök
Csatorna magassága7 / 8 "
Csatorna szélesség7 / 8 "
színekbarna
csatlakozás típusaClip-Over
Magasság7 / 8 "
Hossz0.1 láb.
TerhelhetőségNem Meghatározott
AnyagABS
Max. Kábel átmérője1 / 4 "
Csatornák száma1
StílusDobd el
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909987

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
D-LINE US//FLIB22QSW-5PK kábelvédő belső könyök fehér | AF6KEA 19RZ70 US // FLIB22QSW-5PKfehér€1.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Cable Protector Internal Elbow Brown Pk5
€1.69 /Mértékegység