Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CUSH-A-NATOR HT17PS6 párnázott bilincs Ht 3/4 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél | AG3FPX 33KH56

CUSH-A-NATOR HT17PS6 párnázott bilincs Ht 3/4 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3FPX Típus: HT17PS6Kereszthivatkozás: 33KH56

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázott bilincs
Hardver anyag316 Stainless Steel
Magasság2.08 "
Helyezze be az anyagotHőre lágyuló műanyag
Hossz1.62 "
AnyagRozsdamentes acél 316 bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 340 fokig
típusMagas hőmérséklet
Szélesség1.57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.28
Hajó hossza (cm)3.99
Hajószélesség (cm)4.11
HS-kód7326908530

Termékváltozatok

TermékekModellHardver anyagMagasságAnyagCsőméretCsőméretSzélességÁr
CUSH-A-NATOR HT21PS6 párnázott bilincs Ht 1 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 Stainless Steel2.34 "Rozsdamentes acél 316 bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna1"-1.76 "€49.56
CUSH-A-NATOR HT30PS6 párnázott bilincs Ht 1-1/2 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 Stainless Steel2.86 "Rozsdamentes acél 316 bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna1.5 "-2.32 "€69.03
CUSH-A-NATOR HT40PS6 párnázott bilincs Ht 2-1/2 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316 Stainless Steel4.17 "Rozsdamentes acél 316 bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna2.5 "-3.32 "€111.50
CUSH-A-NATOR HT04 párnázott bilincs Ht 1/4 hüvelykes cső acél | AG3GBA 33KG55 HT04Acéllemez0.98 "Acél bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna-1 / 4 "0.62 "€7.72
CUSH-A-NATOR HT06 párnázott bilincs Ht 3/8 hüvelykes cső acél | AG3GBB 33KG56 HT06Acéllemez1.13 "Acél bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna-3 / 8 "0.82 "€7.72
CUSH-A-NATOR HT08 párnázott bilincs Ht 1/2 hüvelykes cső acél | AG3GBC 33KG57 HT08Acéllemez1.34 "Acél bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna-1 / 2 "0.94 "€7.72
CUSH-A-NATOR HT10 párnázott bilincs Ht 5/8 hüvelykes csőacél | AG3GBD 33kg58 HT10Acéllemez1.54 "Acél bilincs, magas hőmérsékletű TPE párna-5 / 8 "1.06 "€8.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CUSH-A-NATOR HT17PS6 párnázott bilincs Ht 3/4 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél
€41.45 /Mértékegység