Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM DRD24D06R DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 6A | AF7JZG 21R979

CRYDOM DRD24D06R DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 6A

Raktáron
Tétel: AF7JZG Modell: DRD24D06RKereszthivatkozás: 21R979

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők6
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők6A
Max. Kimeneti feszültség280
Max. Kimenet hűtőbordával (A)6
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség24
FelszerelésLÁRMA
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolVéletlen kereszt
Feszültségkimenet24-280 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkA tok színeKapcsolótípusFeszültségkimenetUjjbiztonságosBemeneti feszültségTételÁr
CRYDOM EL240A1005 félvezető relé 100VAC 5A nulla kereszt | AF6GBU 13V356 EL240A100515FeketeSCR3-100 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€63.77
CRYDOM EL240A10R05 félvezető relé 100VAC 5A nulla kereszt | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515FeketeSCR3-100 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€66.31
CRYDOM EL240A1024 félvezető relé 100VAC 10A nulla kereszt | AF6GBW 13V358 EL240A1024110FeketeSCR3-100 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€44.73
CRYDOM EL240A10R24 félvezető relé 100VAC 10A nulla kereszt | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110FeketeSCR3-100 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€69.66
CRYDOM EL240A2005 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF6GBY 13V360 EL240A2005110FeketeSCR24-280 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€69.62
CRYDOM EL240A20R05 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110FeketeSCR24-280 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€71.23
CRYDOM EL240A2024 félvezető relé 280VAC 10A Véletlenszerű | AF6GCA 13V362 EL240A2024110FeketeSCR24-280 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€67.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM DRD24D06R DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 6A
€111.44 /Mértékegység