CROWN OE 0046GY Törlő/kaparószőnyeg fekete/szürke 6 láb hosszúság x 4 láb szélesség | AF9LFB 30CM02

CROWN OE 0046GY ablaktörlő/kaparó szőnyeg fekete/szürke 6 láb hosszúság x 4 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AF9LFB Modell: OE 0046GYKereszthivatkozás: 30CM02

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTörlő/kaparószőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapThermoflex vinil
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete / szürke
élekEgyenes
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat tulajdonságaiA jól kiegyensúlyozott törlési és kaparási teljesítmény, a nehéz, vonzó felület elrejti a szennyeződéseket és tisztán tartja a bejáratot, a hátlap pedig kiváló padlóvédelmet biztosít
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaNehéz súlyú hurokhalom
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagCsiszoló és erős olefin szálak keveréke
Felületolefin
Vastagság3 / 8 "
Súly20.9 oz / mXNUMX. yd.
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.93
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód5703202090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROWN OE 0046GY ablaktörlő/kaparó szőnyeg fekete/szürke 6 láb hosszúság x 4 láb szélesség
€207.90 /Mértékegység