Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CROSBY 1018384 horgonytartó szénacél 1000 lb. | AF9EUQ 29WP42

CROSBY 1018384 horgonytartó szénacél 1000 lb.

Raktáron
Tétel: AF9EUQ Típus: 1018384Kereszthivatkozás: 29WP42
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
€15.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs
test anyagaSzénacél
Testméret1 / 4 "
befejezFestett
Pin Dia.5 / 16 "
Pin anyagSzénacél
Pin stílusCsavaros csap
Heveder szélessége25 / 32 "
Szélesség a szemek között15 / 32 "
Működési terheléshatár1000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7312900000

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretbefejezPin Dia.Heveder szélességeMűködési terheléshatárÁr
CROSBY 1018400 horgonytartó szénacél 1500 lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "Festett3 / 8 "27 / 32 "1500 font€19.97
CROSBY 1018428 horgonytartó szénacél 2000 lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "Festett7 / 16 "1.031 "2000 font€21.05
CROSBY 1018464 horgonytartó szénacél 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "Festett21 / 32 "1 5 / 16 "4000 font.€28.65
CROSBY 1018507 horgonytartó szénacél 9500 lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "Festett7 / 8 "2"9500 font€72.26
CROSBY 1018525 horgonytartó szénacél 13000 lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "Festett1"2 9 / 32 "13,000 font€97.99
CROSBY 1018589 Horgony bilincs szénacél 24000 font | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "Festett1.375 "3.25 "24,000 font€284.04
CROSBY 1018641 horgonytartó szénacél 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "Festett2"5"50,000 font€707.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROSBY 1018384 horgonytartó szénacél 1000 lb.
€15.86 /Mértékegység