CROSBY 1018277 Anchor Shackle, Round Pin, 50000 lb Working Load Limit, 2 7/8 Inch Wd Between Eyes | CR2RYZ 491W34

CROSBY 1018277 Anchor Shackle, Round Pin, 50000 lb Working Load Limit, 2 7/8 Inch Wd Between Eyes

Raktáron
Tétel: CR2RYZ Típus: 1018277Kereszthivatkozás: 491W34

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€754.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.805
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CROSBY 1019466 horgonybilincs, csavar/saras/anyacsap, 1000 lb, 15/32 hüvelyk, szemközti szélesség | CR2RYM 491W14 1019466Anchor bilincs€24.33
CROSBY 1019468 horgonybilincs, csavar/csavar/anyacsap, 1, 500 font, 17/32 hüvelyk, szemközti szélesség | CR2RYN 491W11 1019468Anchor bilincs€32.37
CROSBY 1021015 horgonybilincs, csavar/csavar/anyacsap, 4000 lb, 21/32 hüvelyk, szemközti szélesség | CR2RYP 491W10 1021015Anchor bilincs€67.88
CROSBY 1021020 horgonybilincs, csavar/saras/anyacsap, 5, 320 lb, 3/4 hüvelyk, szemközti szélesség | CR2RYQ 491W13 1021020Anchor bilincs€89.27
CROSBY 1021029 horgonybilincs, csavar/saras/anyacsap, 6, 660 lb, 13/16 hüvelyk, szemközti szélesség | CR2RYR 491W21 1021029Anchor bilincs€102.55
CROSBY 1019464 horgonybilincs, csavar/csavar/anyacsap, 660 lb munkaterhelési határ, 3/8 hüvelyk széles szemek között | CR2RYT 491W20 1019464Anchor bilincs€22.82
CROSBY G-215 horgonybilincs, kerek csap, 19000 1 lb munkaterhelési korlát, 13 16/2 hüvelyk széles szemek között | CR400RYU 70DXNUMX G-215Anchor bilincs€210.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROSBY 1018277 Anchor Shackle, Round Pin, 50000 lb Working Load Limit, 2 7/8 Inch Wd Between Eyes
€754.62 /Mértékegység