CRETORS EP904077 Plug-Locking, 15A, 125V | CR2RWP 41RF09

CRETORS EP904077 Plug-Locking, 15A, 125V

Tétel: CR2RWP Modell: EP904077Kereszthivatkozás: 41RF09
€75.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CRETORS 2773 Plug | CR2RWQ 41RF37 2773€48.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRETORS EP904077 Plug-Locking, 15A, 125V
€75.31 /Mértékegység