CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w | AD4RKT 43Y210

CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w

Raktáron
Tétel: AD4RKT Modell: CR14-40L-35K-SKereszthivatkozás: 43Y210

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€761.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.3500K
CRI90
DesignÉpítészeti Troffer
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság4.5 "
LED cseréje2 Lámpa LFL
Hossz47 7 / 10 "
Lumens4000
Lumen / Watt90
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0-35 C fok
Feszültség120 a 277
10 év
Watts36
Szélesség11 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.34
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9405101000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.CRILumensLumen / WattFeszültségWattsÁr
CREE CR14-40L-35K-S-HD Led Troffer 3500k 45 x 12 hüvelyk 40w | AB6RWA 22CW50 CR14-40L-35K-S-HD3500K80400090120/27740€558.31
CREE CR14-50L-35K-S Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKV 43Y212 CR14-50L-35K-S3500K905000100120 a 27750€874.06
CREE CR14-40L-35K-10V Led Troffer 3500k 4000l 44w | AD4RKX 43Y214 CR14-40L-35K-10V3500K90400090120 a 27744€812.54
CREE CR14-40L-40K-10V Led Troffer 4000k 4000l 44w | AD4RKY 43Y215 CR14-40L-40K-10V4000K904000100120 a 27740€657.76
CREE CR14-50L-35K-10V Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKZ 43Y216 CR14-50L-35K-10V3500K905000100120 a 27750€963.27
CREE CR14-50L-40K-10V Led Troffer 4000k 5000l 50w | AD4RLA 43Y217 CR14-50L-40K-10V4000K905000100120 a 27750€963.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w
€761.44 /Mértékegység