Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CPI J4002-518 vízálló végálláskapcsoló felső működtető 1nc | AE3JBD 5DKG1

CPI J4002-518 vízálló végálláskapcsoló felső működtető 1nc

Raktáron
Tétel: AE3JBD Modell: J4002-518Kereszthivatkozás: 5DKG1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€223.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízbiztos végállás kapcsoló
Működtető hossza0.115 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők5
Kar anyagaRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott 12L14 acél
Kapcsolatfelvétel1NC
Mélység1"
Elektromos kapcsolatvezetékek
Magasság1.29 "
IP besorolás68
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNincs NEMA besorolás
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Henger Dia.0.31 "(labda)
Henger anyagRozsdamentes acél
Henger szélessége0.31 "(labda)
Utazás0.100 "Névleges
Feszültségértékelés28DC
Szélesség1"
VezetékbejegyzésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509055
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CPI J4002-518 vízálló végálláskapcsoló felső működtető 1nc
€223.51 /Mértékegység