COXREELS XTM-MP-450 rugós meghajtású tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUV

COXREELS XTM-MP-450 rugós meghajtású tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KUV Modell: XTM-MP-450

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,875.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret10 x 15 "
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás2500 psi
Szerelési méret8.91 x 10 "
Dia kívül.13 / 16 "
Teljes magasság26.13 "
Teljes hossz24.06 "
Teljes szélesség10.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Teljes szélességÁr
COXREELS XTM-LP-3100 rugós hajtású tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúságú | CF3KUM XTM-LP-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,814.27
COXREELS XTM-LP-375 rugós hajtású tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúságú | CF3KUN XTM-LP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,705.93
COXREELS XTM-LP-4100 rugós hajtású tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúságú | CF3KUP XTM-LP-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,794.87
COXREELS XTM-LP-475 rugós hajtású tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúságú | CF3KUQ XTM-LP-47510 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,693.00
COXREELS XTM-LP-550 rugós meghajtású tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KUR XTM-LP-55010 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "€1,631.55
COXREELS XTM-LP-575 Rugós meghajtású tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUT XTM-LP-57512.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "€2,024.49
COXREELS XTM-LP-650 rugós meghajtású tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUU XTM-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,271.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS XTM-MP-450 rugós meghajtású tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€1,875.72 /Mértékegység