COXREELS TSHL-N-650-BXN Fuel Dispensing Reel, 1 Inch Inner Dia., 50 Feet Length | CF3KUB

COXREELS TSHL-N-650-BXN Fuel Dispensing Reel, 1 Inch Inner Dia., 50 Feet Length

Raktáron
Tétel: CF3KUB Modell: TSHL-N-650-BXN

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,379.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret8 x 9 "
EAN0674255738522
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1"
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret7 x 8 "
Dia kívül.1 1 / 2 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.TételSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS TSHF-N-635 üzemanyag-adagoló orsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | AA2BFK 10C509 TSHF-N-63524 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Tavaszi visszatérő tömlő orsó7 x 8 "1 1 / 2 "€1,692.02
COXREELS SLPF-5100 üzemanyag-adagoló orsó, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúságú | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Tavaszi visszatérő tömlő orsó14 x 22 "1-3 / 16 "€3,035.10
COXREELS SLPF-550 Üzemanyag-adagoló orsó, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Tavaszi visszatérő tömlő orsó14 x 18.5 "1-3 / 16 "€2,152.23
COXREELS SLPF-575 Üzemanyag-adagoló orsó, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Tavaszi visszatérő tömlő orsó14 x 22 "1-3 / 16 "€2,561.33
COXREELS SLPF-625 üzemanyag-adagoló orsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúságú | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Tavaszi visszatérő tömlő orsó14 x 18.5 "1 1 / 2 "€2,268.65
COXREELS SLPF-650 üzemanyag-adagoló orsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Tavaszi visszatérő tömlő orsó14 x 22 "1 1 / 2 "€2,653.49
COXREELS SLPF-675 Üzemanyag-adagoló orsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Tavaszi visszatérő tömlő orsó14 x 22 "1 1 / 2 "€3,683.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS TSHL-N-650-BXN Fuel Dispensing Reel, 1 Inch Inner Dia., 50 Feet Length
€1,379.30 /Mértékegység