COXREELS TDMPL-N-450 kettős hidraulikus tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUF

COXREELS TDMPL-N-450 kettős hidraulikus tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KUF Modell: TDMPL-N-450

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,699.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret8 x 9 "
EAN0674255722934
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás2500 psi
Szerelési méret7 x 8 "
Dia kívül.13 / 16 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség11.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Ár
COXREELS TDMP-N-350 kettős hidraulikus tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUC TDMP-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€2,651.88
COXREELS TDMP-N-450 kettős orsós rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb tömlőhossz, 1/2 hüvelykes MNPT, kék | CF3KUD 33N084 TDMP-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "€2,448.50
COXREELS TDMPL-N-350 kettős hidraulikus tömlő orsó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3KUE TDMPL-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€1,699.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS TDMPL-N-450 kettős hidraulikus tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszú
€1,699.47 /Mértékegység