COXREELS SR19-M350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3PGK

COXREELS SR19-M350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PGK Modell: SR19-M350

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,152.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
EAN0674255735521
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret20.5 x 2.88 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság20.75 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Side Mount

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS SL13-L125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KPF SL13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "€480.25
COXREELS SL13L-L125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KPG SL13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "€425.27
COXREELS SL15-L135 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KPH SL15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "€512.59
COXREELS SL15-L325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KPJ SL15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "€582.12
COXREELS SL15L-L135 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KPK SL15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "€425.27
COXREELS SL15L-L325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KPL SL15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "€480.25
COXREELS SL17-L350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KPM SL17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "€659.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SR19-M350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€1,152.92 /Mértékegység