COXREELS SMPL-650 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3PHD

COXREELS SMPL-650 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PHD Modell: SMPL-650

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,796.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret15.38 x 25 "
EAN0674255820050
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1"
Max. Nyomás2000 psi
Szerelési méret14 x 22 "
Dia kívül.1-3 / 8 "
Teljes magasság28.5 "
Teljes hossz30.38 "
Teljes szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS SLP-4100 rugós visszatérő tömlő orsó, egyszeri szállítással, 1/2 hüvelyk belső átmérővel, 100 láb hosszúsággal | CF3KRC SLP-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,856.32
COXREELS SLP-5100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 3/4 hüvelykes átmérőjű, 3/4 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KRD 29RD56 SLP-510026.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,363.64
COXREELS SLP-550 rugós visszatérő tömlő orsó, egyszeri szállítással, 3/4 hüvelyk belső átmérővel, 50 láb hosszúsággal | CF3KRE SLP-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,785.17
COXREELS SLP-575 Rugós visszatérő tömlőtekercs, egyszeri szállítás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3KRF SLP-57526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,094.01
COXREELS SLP-625 rugós visszatérő tömlő orsó, egyszeri szállítással, 1 hüvelyk belső átmérővel, 25 láb hosszúsággal | CF3KRG SLP-62522.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,987.29
COXREELS SLP-650 rugós visszatérő tömlő orsó, egyszeri szállítással, 1 hüvelyk belső átmérővel, 50 láb hosszúsággal | CF3KRH SLP-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€2,212.06
COXREELS SLP-675 rugós visszatérő tömlő orsó, egyszeri szállítással, 1 hüvelyk belső átmérővel, 75 láb hosszúsággal | CF3KRJ SLP-67530.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€2,761.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SMPL-650 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€1,796.49 /Mértékegység