COXREELS P-WC17L-3520 hegesztőkábel orsó, 35 láb hosszúság, 600V, 450A | CF3PAY

COXREELS P-WC17L-3520 hegesztőkábel orsó, 35 láb hosszúság, 600 V, 450 A

Raktáron
Tétel: CF3PAY Modell: P-WC17L-3520

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,279.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkábelorsó
Alapméret6 x 6 "
Kábel hossza35 ft.
EAN0674255922044
Áramfelvétel450A
Szerelési méret4 x 5 "
Teljes magasság18.25 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség11 "
Feszültség600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretKábel hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS P-WC13-2501 Hegesztő kábeltekercs, 25 láb hosszú, 600V, 300A | CF3PAC P-WC13-25015 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,469.85
COXREELS P-WC13-2510 hegesztőkábel tekercs, 25 láb hosszúság, 600V, 350A | CF3PAD P-WC13-25105 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,513.52
COXREELS P-WC13-3502 Hegesztő kábeltekercs, 35 láb hosszú, 600V, 225A | CF3PAE P-WC13-35025 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,573.34
COXREELS P-WC13-3504 Hegesztőkábeltekercs, 35 láb hosszú, 600V, 150A | CF3PAF P-WC13-35045 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,447.22
COXREELS P-WC13-3506 Hegesztőkábeltekercs, 35 láb hosszú, 600V, 75A | CF3PAG P-WC13-35065 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,398.70
COXREELS P-WC13-5004 Hegesztő kábeltekercs, 50 láb hosszú, 600V, 150A | CF3PAH P-WC13-50045 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,562.03
COXREELS P-WC13-5006 Hegesztő kábeltekercs, 50 láb hosszú, 600V, 75A | CF3PAJ P-WC13-50065 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,481.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS P-WC17L-3520 hegesztőkábel orsó, 35 láb hosszúság, 600 V, 450 A
€1,279.04 /Mértékegység