Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue | CF3MGZ 60GW06

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue

Raktáron
Tétel: CF3MGZ Model: LG-LP-320-HVKereszthivatkozás: 60GW06
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
€442.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret8.38 x 4.69 "
EAN0674255752498
Tömlő hossza20 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret2.5 x 6 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság10.63 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magas láthatóság

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.TételSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS P-LP-325-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 25 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Tömlődob3 x 5 "5 / 8 "€540.93
COXREELS P-LP-350-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Tömlődob4 x 5 "5 / 8 "€801.08
COXREELS P-LP-425-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 25 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Tömlődob4 x 5 "13 / 16 "€672.95
COXREELS P-LP-450-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Tömlődob4 x 5 "13 / 16 "€874.25
COXREELS SH-N-3100-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Tömlődob4 x 5 "5 / 8 "€1,336.95
COXREELS SH-N-350-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Tömlődob4 x 5 "5 / 8 "€966.68
COXREELS SH-N-375-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 75 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Tömlődob4 x 5 "5 / 8 "€1,093.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue
€442.69 /Mértékegység