COXREELS HP1125-5-250-ED motoros tömlődob, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 250 láb hosszúság | CF3MFY

COXREELS HP1125-5-250-ED motoros tömlőorsó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 250 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3MFY Típus: HP1125-5-250-ED

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,942.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret33.38 x 16 "
Tömlő hossza250 ft.
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Nyomás5000 psi
Szerelési méret31.44 x 10 "
Dia kívül.1 1 / 4 "
Teljes magasság19.25 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS HP1125-4-100-A motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MCP HP1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,526.45
COXREELS HP1125-4-100-AB motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MCQ HP1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€2,283.21
COXREELS HP1125-4-100-E motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MCR HP1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,443.98
COXREELS HP1125-4-100-EA motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MCT HP1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,730.19
COXREELS HP1125-4-100-EB motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MCU HP1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,712.40
COXREELS HP1125-4-100-ED motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MCV HP1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,597.60
COXREELS HP1125-4-100-EF motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MCW HP1125-4-100-EF11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,621.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS HP1125-5-250-ED motoros tömlőorsó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 250 láb hosszú
€1,942.01 /Mértékegység