COXREELS EZ-P-W-125 Welding Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 25 Feet Length | CF3MLG

COXREELS EZ-P-W-125 Welding Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 25 Feet Length

Raktáron
Tétel: CF3MLG Model: EZ-P-W-125

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€889.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255723900
Tömlő hossza25 ft.
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás200 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
COXREELS PW-125 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3MHA PW-12525 ft.€756.76
COXREELS PW-135 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3MHB PW-13535 ft.€855.40
COXREELS PW-140 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 40 láb hosszúság | CF3MHC PW-14040 ft.€910.37
COXREELS P-WL-125 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3MHD P-WL-12525 ft.€700.15
COXREELS P-WL-135 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3MHE P-WL-13535 ft.€713.10
COXREELS P-WL-140 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 40 láb hosszúság | CF3MHF P-WL-14040 ft.€732.11
COXREELS P-WT-125 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3MHG P-WT-12525 ft.€909.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-P-W-125 Welding Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 25 Feet Length
€889.35 /Mértékegység