COXREELS EZ-P-LP-325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KVW

COXREELS EZ-P-LP-325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KVW Modell: EZ-P-LP-325

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€673.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret5 x 6 "
EAN0674255723115
Tömlő hossza25 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret3 x 5 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság14.88 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS EZ-P-LP-125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KVT EZ-P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€620.57
COXREELS EZ-P-LP-135 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KVU EZ-P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€633.60
COXREELS EZ-P-LP-150 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KVV EZ-P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€859.92
COXREELS EZ-P-LP-330 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 30 láb hosszúság | CF3KVX EZ-P-LP-33017.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€714.41
COXREELS EZ-P-LP-335 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 30 láb hosszúság | CF3KVY EZ-P-LP-33517.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€726.04
COXREELS EZ-P-LP-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KVZ 260N45 EZ-P-LP-35017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€933.21
COXREELS EZ-P-LP-430 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 30 láb hosszúság | CF3KWA EZ-P-LP-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€772.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-P-LP-325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszú
€673.72 /Mértékegység