COXREELS DMPL-375 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3PEY

COXREELS DMPL-375 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PEY Modell: DMPL-375

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,783.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugóvisszatérítésű kettős tömlő/vezeték orsó
Alapméret15.38 x 21.5 "
EAN0674255814318
Tömlő hossza75 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret14 x 22 "
Dia kívül.13 / 16 "
Teljes magasság20.5 "
Teljes hossz22.88 "
Teljes szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS DMPL-3100 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PEW DMPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 8 "24.5 "26.38 "€2,030.95
COXREELS DMPL-350 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3PEX DMPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.5 "22.88 "€1,725.34
COXREELS DMPL-4100 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PEZ DMPL-410015.38 x 29 "100 ft.1 / 2 "15 / 16 "28.5 "30.38 "€2,127.97
COXREELS DMPL-450 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3PFA DMPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "15 / 16 "20.5 "22.88 "€1,769.00
COXREELS DMPL-475 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3PFB DMPL-47515.38 x 25 "75 ft.1 / 2 "15 / 16 "24.5 "26.38 "€2,030.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS DMPL-375 rugóvisszatérítésű kettős tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszú
€1,783.55 /Mértékegység