COXREELS C-MP-335-335 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3PEN

COXREELS C-MP-335-335 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PEN Modell: C-MP-335-335

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,566.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret8 x 9 "
EAN0674255712249
Tömlő hossza35 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret7 x 8 "
Dia kívül.11 / 16 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelül Dia.erősítőkCsapágyakReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletFelszerelésÁr
COXREELS C-LP-150-150 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,262.31
COXREELS C-LP-325-325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,134.82
COXREELS C-LP-350-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,520.69
COXREELS C-LP-425-425 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 2 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,238.69
COXREELS C-L350-5012-A rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ATavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "201" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,747.78
COXREELS C-L350-5012-B rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BTavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "201" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,726.80
COXREELS C-L350-5016-D rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DTavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "131" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,407.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS C-MP-335-335 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszú
€1,566.88 /Mértékegység