Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COXREELS 439 Forgó, 1/2 hüvelykes NPT bemeneti méret, sárgaréz | AA2BFU 10C517

COXREELS 439 forgatható, 1/2 hüvelykes NPT bemeneti méret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA2BFU Típus: 439Kereszthivatkozás: 10C517
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
€239.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó
típusSárgaréz 1/2 "NPT bemenet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
COXREELS 15257-1 Forgó, 1 hüvelykes NPT bemeneti méret, horganyzott, acél | AA2BFW 10C519 15257-1Horganyzott acél 1 "NPT bemenet€469.12
COXREELS 7707 Forgó, 1/4 hüvelykes FNPT, 1/4 hüvelykes MNPT, 10000 PSI maximális üzemi nyomás, FKM | CJ3PLB 291AG0 7707-€342.97
COXREELS 433 forgó, 3/8 hüvelykes FNPT, 3000 PSI maximális üzemi nyomás, NPT | CJ3PLC 33N164 433-€216.08
COXREELS 7231-2 Forgó, 1 hüvelykes FNPT, 4000 PSI maximális üzemi nyomás, FKM | CJ3PLD 290ZT9 7231-2-€465.21
COXREELS 8970 Forgó, 1 1/2 hüvelykes FNPT, 1500 PSI maximális üzemi nyomás, nitril | CJ3PLE 60HH55 8970-€180.45
COXREELS 521-1 Forgó, 3/8 hüvelykes FNPT, FKM, 90 fok. Szög | CJ3PLF 290ZC1 521-1-€301.75
COXREELS 433-FG-SS forgó, 3/8 hüvelykes FNPT, nitril, 90 fok. Szög | CJ3PLG 290YJ2 433-FG-SS-€307.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 439 forgatható, 1/2 hüvelykes NPT bemeneti méret, sárgaréz
€239.31 /Mértékegység