COXREELS 1275WT-3-100-C hegesztő tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LDQ

COXREELS 1275WT-3-100-C Welding Hose Reel, 3/8 Inch Inner Dia., 100 Feet Length

Raktáron
Tétel: CF3LDQ Modell: 1275WT-3-100-C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,182.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret13.38 x 15.38 "
EAN0674255830851
Tömlő hossza100 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség18.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességÁr
COXREELS 1275W-3-100-C hegesztőtömlőtekercs, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LDH 1275W-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "€1,943.64
COXREELS 1275W-3-150-C hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 150 láb hosszúságú | CF3LDJ 1275W-3-150-C17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "€2,202.36
COXREELS 1275W-3-250-C hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 250 láb hosszúság | CF3LDK 1275W-3-250-C23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "€2,836.22
COXREELS 1275WL-3-100-C hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúságú | CF3LDL 1275WL-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "€1,324.32
COXREELS 1275WL-3-150-C hegesztő tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 150 láb hosszúság | CF3LDM 1275WL-3-150-C17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "€1,350.19
COXREELS 1275WL-3-250-C hegesztő tömlőtekercs, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 250 láb hosszúság | CF3LDN 1275WL-3-250-C23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "€1,406.79
COXREELS 1275WL-3-350-C hegesztő tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 350 láb hosszúság | CF3LDP 1275WL-3-350-C29.38 x 16 "350 ft.34.88 "€1,435.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1275WT-3-100-C Welding Hose Reel, 3/8 Inch Inner Dia., 100 Feet Length
€2,182.95 /Mértékegység