COXREELS 1195-932-AB motorizált tömlődob, alacsony nyomás, 2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MYW

COXREELS 1195-932-AB motorizált tömlőorsó, alacsony nyomás, 2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3MYW Modell: 1195-932-AB

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,225.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
EAN0674255833432
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.2"
Max. Nyomás1000 psi
Szerelési méret12.75 x 18.5 "
Dia kívül.2-9 / 16 "
Teljes magasság33.25 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaMax. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 1195-1332-AB-BUXX motoros tömlőtekercs, közepes nyomású, 2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hossz | CF3LWF 1195-1332-AB-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,711.25
COXREELS 1195-1332-EAV3-BUXX motoros tömlőtekercs, közepes nyomású, 2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3LWG 1195-1332-EAV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,201.89
COXREELS 1195-1332-EBV3-BUXX motoros tömlőtekercs, közepes nyomású, 2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3LWH 1195-1332-EBV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,184.10
COXREELS 1195-1332-EDV3-BUXX motorizált tömlődob, közepes nyomású, 2 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3LWJ 1195-1332-EDV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,095.16
COXREELS 1195-1332-EJV3-BUXX motoros tömlőtekercs, közepes nyomású, 2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3LWK 1195-1332-EJV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,746.82
COXREELS 1195-1332-H-BUXX motoros tömlőtekercs, közepes nyomású, 2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hossz | CF3LWL 1195-1332-H-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,949.64
COXREELS 1195-1728-AB-BUXX motoros tömlődob, közepes nyomású, 2 hüvelyk belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3LWM 1195-1728-AB-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€5,711.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1195-932-AB motorizált tömlőorsó, alacsony nyomás, 2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€4,225.22 /Mértékegység