COXREELS 1175-6-100-H-BYXX Tároló kézi forgattyús tömlő orsó, alacsony nyomás, 24.5 x 26.13 x 24 hüvelyk Méret | CF3PXK

COXREELS 1175-6-100-H-BYXX Tároló kézi hajtókaros tömlő orsó, alacsony nyomás, 24.5 x 26.13 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CF3PXK Modell: 1175-6-100-H-BYXX

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,438.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret17 x 20.13 "
Szerelési méret14.81 x 13.75 "
Teljes magasság26.13 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Származási országUS

Termék részletek:

A COXREELS 1175-6-100-H-BYXX kézi forgattyús tömlődobot víz- vagy levegőtömlőkkel együtt használják tűzoltósághoz és gyógyszergyártáshoz. Professzionális kézi forgattyús orsó tömlők, vezetékek, kötelek, zsinórok, kábelek, szalagok és láncok tárolására.

Jellemzők:

  • Ez a kézi forgattyús tömlődob teljes egészében hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, A-kerettalppal a szerkezeti merevség és az alacsony profil érdekében.
  • Nyitott dobrés kialakítása a sima és egyenletes tömlőtekercselés érdekében a dob körül.
  • Bordázott és CNC robottal pörgetett tárcsák hengerelt élekkel a biztonság érdekében.
  • Ez a kézi forgattyús tömlőtekercs nikkelezett acél, 90 fokos, teljes áramlású NPT forgóval van felszerelve a tömlő gyors beszereléséhez és a tömítések karbantartásához.
  • Párnablokk csapágyakat és állítható feszítőféket tartalmaz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • REACH
  • CE
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége a párnablokk csapágyaknak?

A. COXREELS 1175-6-100-H-BYXX kézi forgattyús tömlőorsó önbeálló és tartósan kenhető párnablokk csapágyakkal rendelkezik a problémamentes működés és a sima forgás érdekében.

K. A COXREELS 1175-6-100-H-BYXX kézi forgattyús tömlőorsó időjárásálló?

V. Igen, ez a kézi forgattyús tömlőorsó CPC porszórt bevonattal rendelkezik az időjárás- és UV-állóság érdekében.

K. Mi az előnye az állítható feszítőféknek?

V. Az állítható feszítőfék megakadályozza a szabadon gurulást a nagyobb biztonság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMax. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 1125-4-200-BYXX Tároló kézi forgattyús tömlőtekercs, 25.5 x 18.75 x 17.63 hüvelyk Méret | CF3NXW 1125-4-200-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€535.23
COXREELS 1125-4-200-C-BYXX Tároló kézi forgattyús tömlőtekercs, 25.5 x 18.75 x 17.63 hüvelyk Méret | CF3NXX 1125-4-200-C-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€881.27
COXREELS 1125-4-325-BYXX kézi forgattyús tömlőtekercs, 31.5 x 18.75 x 17.63 hüvelyk | CF3NXY 1125-4-325-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€556.25
COXREELS 1125-4-325-C-BYXX Tároló kézi forgattyús tömlőtekercs, 31.5 x 18.75 x 17.63 hüvelyk Méret | CF3NXZ 1125-4-325-C-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€955.65
COXREELS 1125-5-200-BYXX kézi forgattyús tömlőtekercs, 38.75 x 38 x 17.63 hüvelyk méret | CF3NYA 1125-5-200-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€713.10
COXREELS 1125-5-200-C-BYXX Tároló kézi forgattyús tömlőtekercs, 38.75 x 38 x 17.63 hüvelyk Méret | CF3NYB 1125-5-200-C-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€1,104.42
COXREELS 1125-5-250-BYXX kézi forgattyús tömlőtekercs, 42.75 x 18.75 x 17.63 hüvelyk | CF3NYC 1125-5-250-BYXX33.38 x 15.38 "-31.44 x 10 "18.75 "17.63 "42.75 "€738.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1175-6-100-H-BYXX Tároló kézi hajtókaros tömlő orsó, alacsony nyomás, 24.5 x 26.13 x 24 hüvelyk
€2,438.44 /Mértékegység