COXREELS 117-3-250 kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 250 láb tömlőkapacitás | CF2BDB 16X557

COXREELS 117-3-250 kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 250 láb tömlőkapacitás

Raktáron
Tétel: CF2BDB Modell: 117-3-250Kereszthivatkozás: 16X557

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€543.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret9.5 x 6 "
CsapágyakEPDM csapágyak
színekKék
meghajtó típusaKéz
VámértékKözepes vám
EAN0674255800366
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/8 "MNPT
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza250 ft.
Tömlő kívül Dia.5 / 8 "
Ház anyagaAcél
HPEgyik sem
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás4000 psi
Max. Nyomás értékelés4000 psi
FelszerelésPad, padló, kamion, fal
Szerelési méret5.5 x 3 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság18 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség18.25 "
Orsó bemenet3/8 "FNPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagTömör sárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.0375
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő kívül Dia.Alapméretmeghajtó típusaBelül Dia.HosszSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságÁr
COXREELS 112-3-100 kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Kézi hajtókar3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€492.09
COXREELS 117-4-225 kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszúság | AA8AQH 16X559 117-4-2257 / 8 "14 x 6 "Kézi hajtókar1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "€650.86
COXREELS 112-3-50 kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 50 láb tömlőkapacitás | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Kéz3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€476.90
COXREELS 117-3-400 kézi hajtókaros tömlőorsó, 100 láb, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 17 x 14 x 18 hüvelykes méret, nitril, sárgaréz | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€539.72
COXREELS 117-3-550 kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 550 láb hosszúság | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€472.17
COXREELS 117-4-350 kézi forgattyús tömlőorsó, 350 láb, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 17 x 28 1/4 x 18 hüvelykes méret, nitril | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€575.57
COXREELS 117-5-100 kézi hajtókaros tömlőorsó, 100 láb, 3/4 hüvelykes átmérőjű, 17 x 23 1/4 x 18 hüvelykes méret, nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€626.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 117-3-250 kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 250 láb tömlőkapacitás
€543.76 /Mértékegység