COXREELS 112Y-4 kézi hajtókaros tömlőorsó, 40-300 láb hosszúságú, kék | AA3GHN 11K515

COXREELS 112Y-4 kézi forgattyús tömlő orsó, 40-300 láb hosszú, kék

Raktáron
Tétel: AA3GHN Modell: 112Y-4Kereszthivatkozás: 11K515

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€442.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
Kábel színeFekete
VezetékhosszNem számít
Mélység12 "
EAN0674255843578
Méret mérete8/3, 10/3, 12/3, 16/3
FokozatHeavy Duty
Magasság13.125 "
tart40 láb 8/3, 75 láb 10/3, 150 láb 12/3, 300 láb 16/3
Tömlő hossza40 láb, 75 láb, 150 láb, 300 láb
Szerelési méret4 x 3 "
NEC kábeljelölésSO, SJO vagy SJTO
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma0
Teljes magasság13.13 "
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség12.25 "
Orsó színeKék
Orsó anyagaAcél
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód0674255843578
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 112Y -12 kézi forgattyús tömlőtekercs, 150 láb hosszúság - 225 láb hosszúság | CF3MPY 112Y-1214 x 6 "150 láb, 225 láb10 x 3 "13.13 "12 "20.5 "€407.48
COXREELS 112Y -8 kézi forgattyús tömlőtekercs, 80 - 300 láb hosszú, 14 Psi maximális nyomás | CF3MPZ 112Y-89.5 x 6 "80 láb, 135 láb, 300 láb5.5 x 3 "13.13 "12 "15.75 "€396.17
COXREELS 112Y-12-CM kézi forgattyús tömlőtekercs, 150 láb hosszúság-225 láb hosszúság, 14 Psi maximális nyomás | CF3MQA 112Y-12-CM16 x 10.63 "150 láb, 225 láb15 x 5.25 "14.75 "13 "20.88 "€464.08
COXREELS 112Y-8-CM kézi forgattyús tömlőtekercs, 80-300 láb hosszúság, 13 Psi Max. Nyomás | CF3MQB 112Y-8-CM11.5 x 10.63 "80 láb, 135 láb, 300 láb10.5 x 5.25 "14.75 "13 "16.38 "€464.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 112Y-4 kézi forgattyús tömlő orsó, 40-300 láb hosszú, kék
€442.88 /Mértékegység