COXREELS 112WTL-1-50 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KZY

COXREELS 112WTL-1-50 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KZY Típus: 112WTL-1-50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€545.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255854147
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás200 psi
Szerelési méret4 x 3 "
Dia kívül.1 / 4 "
Teljes magasság13 "
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 112W-1-100 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3KZQ 112W-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,028.42
COXREELS 112W-1-50 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KZR 112W-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€878.04
COXREELS 112WL-1-100 kézi forgattyús tömlőorsó, 100 láb, 1/4 hüvelykes átmérőjű, 200 psi maximális üzemi nyomás, sárgaréz, kék | CF3KZT 33N139 112WL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€780.61
COXREELS 112WL-1-50 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KZU 112WL-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€633.86
COXREELS 112WT-1-100 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3KZV 112WT-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,448.83
COXREELS 112WT-1-50 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KZW 112WT-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€992.84
COXREELS 112WTL-1-100 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3KZX 112WTL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€545.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 112WTL-1-50 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€545.73 /Mértékegység