COXREELS 1125PCL-8M-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 250 láb hosszúságú, 600 V, 45A, kék | AA3GHL 11K513

COXREELS 1125PCL-8M-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 250 láb hosszúságú, 600 V, 45 A, kék

Raktáron
Tétel: AA3GHL Modell: 1125PCL-8M-CKereszthivatkozás: 11K513

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,398.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret13.38 x 15.25 "
Kábel színeFekete
VezetékhosszNem számít
Mélység21.5 "
EAN0674255924215
FokozatHeavy Duty
Magasság18.5 "
tart200 láb 10/3, 250 láb 12/3
Tömlő hossza250 ft.
Áramfelvétel45A
Max. Amper45
Szerelési méret11.44 x 10 "
NEC kábeljelölésSO
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Teljes magasság18.5 "
Teljes hossz17.5 "
Teljes szélesség21.5 "
Orsó színeKék
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése600V / 45A
Feszültség600V
Watts27,000
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód0674255924215
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
COXREELS 1125PCL-8-C kézi hajtókaros tömlődob, 250 láb hosszúság, 600 V, 30 A | CF3MPV 1125PCL-8-C€2,064.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1125PCL-8M-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 250 láb hosszúságú, 600 V, 45 A, kék
€2,398.99 /Mértékegység