COXREELS 1125P-4-8 Kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 150 láb hosszúság | CF3LAF

COXREELS 1125P-4-8 kézi forgattyús tömlő orsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 150 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3LAF Modell: 1125P-4-8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret13.38 x 15.38 "
EAN0674255829138
Tömlő hossza150 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás6000 psi
Szerelési méret11.44 x 10 "
Dia kívül.7 / 8 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség21.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS 1125P-4-12-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LAD 1125P-4-12-C17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "25.75 "€1,557.17
COXREELS 1125P-4-6-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LAE 1125P-4-6-C11.38 x 15.38 "100 ft.9.44 x 10 "18.63 "19.75 "€1,570.11
COXREELS 1125P-4-8-C kézi hajtókar tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérővel, 150 láb hosszúsággal | CF3LAG 1125P-4-8-C13.38 x 15.38 "150 ft.11.44 x 10 "18.63 "21.75 "€1,570.11
COXREELS 1125P-4-12-A kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LET 1125P-4-12-A17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "23 "€2,090.78
COXREELS 1125P-4-12-E kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LEU 1125P-4-12-E17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "25.75 "€2,008.31
COXREELS 1125P-4-12-EA kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LEV 1125P-4-12-EA17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "25.75 "€2,320.39
COXREELS 1125P-4-12-EB kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LEW 1125P-4-12-EB17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "25.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1125P-4-8 kézi forgattyús tömlő orsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 150 láb hosszú
€1,162.63 /Mértékegység