COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT egysínű létra 75-85 hüvelyk hosszúságban | AD6EVN 44Z725

COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT egysínű létra, 75-85 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD6EVN Modell: 7180-4-33A C1 P3 KITKereszthivatkozás: 44Z725

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,769.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgypályás létra
Alapszélesség28.625 "
A folyosó szélességében használható34 "és több
Legmagasabb állványmagasság40 "
AnyagAcél
Lépések száma4
Mélység5"
Lépés szélessége14 "
Pálya szerelési magasság tartomány75–85 ”
FutófelületSzilárd csiszoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaÁr
COTTERMAN 7180-5-33A C1 P3 KIT egysínű létra 85-95 hüvelykes | AD6EVP 44Z726 7180-5-33A C1 P3 KIT5€1,514.17
ajánlatkérés
COTTERMAN 7180-6-33A C1 P3 KIT egysínű létra, 95-105 hüvelyk hosszúság | AD6EVQ 44Z727 7180-6-33A C1 P3 KIT6€1,569.36
ajánlatkérés
COTTERMAN 7180-7-33A C1 P3 KIT egysínű létra 105-115 hüvelyk hosszúságban | AD6EVR 44Z728 7180-7-33A C1 P3 KIT7€1,621.10
ajánlatkérés
COTTERMAN 7180-8-33A C1 P3 KIT egysínű létra 115-125 hüvelyk hosszúságban | AD6EVT 44Z729 7180-8-33A C1 P3 KIT8€1,627.37
ajánlatkérés
COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT egysínű létra 125-135 hüvelyk hosszúságban | AD6EVU 44Z730 7180-9-33A C1 P3 KIT9€1,724.57
ajánlatkérés
COTTERMAN 7180-10-33A C1 P3 KIT egysínű létra 135-145 hüvelyk hosszúságban | AD6EVV 44Z731 7180-10-33A C1 P3 KIT10€1,803.93
ajánlatkérés
COTTERMAN 7180-11-33A C1 P3 KIT egysínű létra 145-155 hüvelyk hosszúságig | AD6EVW 44Z732 7180-11-33A C1 P3 KIT11€1,852.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT egysínű létra, 75-85 hüvelyk hosszúság
€1,769.55 /Mértékegység