COTTERMAN 5TR18A3E20B8C1P6 gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform, 50 hüvelyk magasság | AB6CKH 20Z373

COTTERMAN 5TR18A3E20B8C1P6 gördülőlétra, hegesztett kapaszkodó platform, 50 hüvelyk magasság

Tétel: AB6CKH Model: 5TR18A3E20B8C1P6Kereszthivatkozás: 20Z373
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,000.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység53 "
Alapszélesség20 "
Alsó szélesség20 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma5
Teljes magasság80 "
Platform mélysége20 "
A platform magassága50 "
Platform szélesség16 "
Mélység7"
Lépés szélessége16 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)134.62
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveTerhelhetőségAnyagLépések számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€400.55
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 20 hüvelykes magasság | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€510.95
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€490.81
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€630.69
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€370.13
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€445.44
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€740.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 5TR18A3E20B8C1P6 gördülőlétra, hegesztett kapaszkodó platform, 50 hüvelyk magasság
€1,000.85 /Mértékegység