COTTERMAN 1AWP1948A3 A10-15 B8 C1 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény, 10 hüvelykes munkaállvány | CE9BNQ 21VA02

COTTERMAN 1AWP1948A3 A10-15 B8 C1 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 10 hüvelykes platómagasság

Raktáron
Cikkszám: CE9BNQ Modell: 1AWP1948A3 A10-15 B8 C1Kereszthivatkozás: 21VA02

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi pad
Alapmélység53 "
Alsó szélesség22 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség800 lb
AnyagAcél
Az őrsínek száma0
Lábak száma4
Moduláris fedélzetek száma0
Lépések száma1
Teljes magasság10 "
Platform mélysége19 "
A platform magassága10 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség48 "
Mélység19 "
Lépés szélessége48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlsó szélességPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességMélységLépés szélességeÁr
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "€1,531.45
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "€1,671.30
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "€2,255.27
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platform, 70 hüvelykes munkaállvány magasság | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 láb 10 "111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "€2,332.63
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "€2,208.30
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "€2,351.43
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "€2,637.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1AWP1948A3 A10-15 B8 C1 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 10 hüvelykes platómagasság
€613.78 /Mértékegység