Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN ML2010 NSA 626 nagy teherbírású hornyos zárszerkezet kar átjáró | AC6AUF 32J270

CORBIN ML2010 NSA 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Passage

Raktáron
Tétel: AC6AUF Modell: ML2010 NSA 626Kereszthivatkozás: 32J270

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,189.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású habarcs Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialNehéz nyomtávú krómozott acél
A ház mérete5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat1
Hely típusaIntézményi, egészségügyi, iskolai
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusDerékszögű lapos
Trim stílusRózsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.31
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialbefejezFunkcióHely típusaStílusÁr
CORBIN ML2010 LWA 630 Nehéz teherbírású hornyos zárszerkezet kar átjáró | AC6ATZ 32J264 ML2010 LWA 630Nehéz nyomtávú krómozott acélSzatén rozsdamentes acélPassageIntézményi, egészségügyi, iskolaiDerékszögű kerek€1,032.77
CORBIN ML2030 LWA 630 nagy teherbírású hornyos zárszerkezet kar Adatvédelem | AC6AUA 32J265 ML2030 LWA 630Sárgaréz, acél, cinkSzatén rozsdamentes acélAdatvédelemIntézményi, egészségügyi, iskolaiDerékszögű kerek€1,200.53
CORBIN ML2051 LWA630 Nehéz teherbírású horonyzár kar | AC6AUB 32J266 ML2051 LWA630Sárgaréz, acél, cinkSzatén rozsdamentes acélBejárat / IrodaIntézményi, egészségügyi, iskolaiDerékszögű kerek€1,190.25
CORBIN ML2052 LWA 630 nagy teherbírású hornyos zár kar | AC6AUC 32J267 ML2052 LWA 630Sárgaréz, acél, cinkSzatén rozsdamentes acélTantermi betolakodóIskolákDerékszögű kerek€1,318.19
CORBIN ML2055 LWA 630 nagy teherbírású hornyos zárszerkezet emelőkar rózsa | AC6AUD 32J268 ML2055 LWA 630Nehéz nyomtávú krómozott acélSzatén rozsdamentes acélTanteremIskolákDerékszögű kerek€1,190.25
CORBIN ML2057 LWA 630 nagy teherbírású hornyos zárszerkezet emelőkar rózsa | AC6AUE 32J269 ML2057 LWA 630Nehéz nyomtávú krómozott acélSzatén rozsdamentes acélRaktárIntézményi, egészségügyi, iskolaiDerékszögű kerek€1,190.25
CORBIN ML2030 NSA 626 nagy teherbírású habarcsú zárókar Adatvédelem | AC6AUG 32J271 ML2030 NSA 626Nehéz nyomtávú krómozott acélSzatén krómAdatvédelemIntézményi, egészségügyi, iskolaiDerékszögű lapos€1,358.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN ML2010 NSA 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Passage
€1,189.28 /Mértékegység