Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN ED8200 690 felni Pullman csavar kimeneti eszköz nagy teherbírású | AA8HGX 18F618

CORBIN ED8200 690 felni Pullman csavar kilépő eszköz nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AA8HGX Modell: ED8200 690Kereszthivatkozás: 18F618
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
€768.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelni Pullman Bolt
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magassága96 "
Ajtó szélessége31–36 ”
befejezBronz
Megfelel a stílus szélességének5"
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
teljesítményHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.86
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)87.12
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtókezelésAjtó magasságabefejezTételÁr
CORBIN ED5470B 630 függőleges rúdkilépő eszköz, nagy teherbírású | AA8HHH 18F628 ED5470B 630Jobb kéz megfordítható84 "Rozsdamentes acélFüggőleges rúd€3,394.12
CORBIN ED5470 W036 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes Stile Wd | CR2MQD 784T26 ED5470 W036 630---Kilépés az eszközből€3,150.14
CORBIN ED5860 W036 630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQE 784T30 ED5860 W036 630---Kilépés az eszközből€3,577.95
CORBIN ED5860B W036 630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQF 784T28 ED5860B W036 630---Kilépés az eszközből€3,821.92
CORBIN ED5470 W048 630 kilépőeszköz 36 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes Stile Wd | CR2MQG 784T27 ED5470 W048 630---Kilépés az eszközből€3,202.33
CORBIN ED5200S W048 630 kilépőeszköz 36 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQH 784T22 ED5200S W048 630---Kilépés az eszközből€2,480.62
CORBIN ED5200A W048 630 kilépőeszköz 36 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQJ 784T24 ED5200A W048 630---Kilépés az eszközből€2,633.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN ED8200 690 felni Pullman csavar kilépő eszköz nagy teherbírású
€768.53 /Mértékegység