CORBIN ED5470B 630 Vertical Rod Exit Device Heavy Duty

Raktáron
Tétel: AA8HHH Model: ED5470B 630Kereszthivatkozás: 18F628

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,394.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges rúd
AjtókezelésJobb kéz megfordítható
Ajtó magassága84 "
befejezRozsdamentes acél
Tűz értékeltTűz értékelt
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
Zárolási típusHex Dogging
teljesítményHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0225
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtókezelésAjtó magasságabefejezTételÁr
CORBIN ED8200 690 felni Pullman csavar kimeneti eszköz nagy teherbírású | AA8HGX 18F618 ED8200 690Nem kezes96 "BronzFelni Pullman Bolt€768.53
CORBIN ED5470 W036 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes Stile Wd | CR2MQD 784T26 ED5470 W036 630---Kilépés az eszközből€3,150.14
CORBIN ED5860 W036 630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQE 784T30 ED5860 W036 630---Kilépés az eszközből€3,577.95
CORBIN ED5860B W036 630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQF 784T28 ED5860B W036 630---Kilépés az eszközből€3,821.92
CORBIN ED5470 W048 630 kilépőeszköz 36 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes Stile Wd | CR2MQG 784T27 ED5470 W048 630---Kilépés az eszközből€3,202.33
CORBIN ED5200S W048 630 kilépőeszköz 36 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQH 784T22 ED5200S W048 630---Kilépés az eszközből€2,480.62
CORBIN ED5200A W048 630 kilépőeszköz 36 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CR2MQJ 784T24 ED5200A W048 630---Kilépés az eszközből€2,633.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN ED5470B 630 Vertical Rod Exit Device Heavy Duty
€3,394.12 /Mértékegység