Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN CL3857 NZD 626 Ajtókar zárókar derékszögű AC6ATR 32J257

CORBIN CL3857 NZD 626 Ajtókar zárszerkezet kar derékszög

Raktáron
Tétel: AC6ATR Típus: CL3857 NZD 626Kereszthivatkozás: 32J257
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
€432.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
HengerIgen
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat2
FogantyúSárgaréz, bronz, acél
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaL4
Hely típusaBelső ajtók, kiskereskedelem, többcsaládos éttermek
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusKar, derékszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióTételÁr
CORBIN CL3851 NZD 626 Ajtókar zárókar kar belépés | AC6ATN 32J254 CL3851 NZD 626Szatén krómbelépésFogantyú€690.81
CORBIN CL3810 NZD 626 ajtókar reteszelő kar derékszög | AC6ATP 32J255 CL3810 NZD 626Szatén krómPassageFogantyú€380.38
CORBIN CL3820 NZD 626 ajtókar zárókar kar derékszögű AC6ATQ 32J256 CL3820 NZD 626Szatén krómAdatvédelemFogantyú€403.51
CORBIN CL3855 NZD 626 ajtókar zárókar derékszögű AC6ATT 32J258 CL3855 NZD 626Szatén krómTanteremFogantyú€463.89
CORBIN CL3851 NZD 10B Ajtókar zárszerkezet kar derékszög | AC6ATU 32J259 CL3851 NZD 10BOxidált olaj dörzsölte bronzbelépésFogantyú€476.07
CORBIN CL3810 NZD 10B ajtókar reteszelő kar derékszögű AC6ATV 32J260 CL3810 NZD 10BOxidált olaj dörzsölte bronzPassageFogantyú€374.33
CORBIN CL3820 NZD 10B Ajtókar zárszerkezet kar derékszög | AC6ATW 32J261 CL3820 NZD 10BOxidált olaj dörzsölte bronzAdatvédelemFogantyú€401.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN CL3857 NZD 626 Ajtókar zárszerkezet kar derékszög
€432.08 /Mértékegység