Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COPELAND 918-0028-00 Fűtés, 100W/120V, 2DC3R53KE-TFD-800 | CR2MFQ 161G50

COPELAND 918-0028-00 Heater, 100W/120V, 2DC3R53KE-TFD-800

Raktáron
Cikkszám: CR2MFQ Modell: 918-0028-00Kereszthivatkozás: 161G50

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€398.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhősugárzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
COPELAND 918-0047-00 Fűtőberendezés, 120V, 90W, ZB88KC-TFD-931 | CR2MFR 161G53 918-0047-00€201.96
COPELAND 918-0047-01 Fűtés, 240V, 90W, ZB88KC-TFD-931 | CR2MFT 161G54 918-0047-01€220.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COPELAND 918-0028-00 Heater, 100W/120V, 2DC3R53KE-TFD-800
€398.39 /Mértékegység