Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COOPER ATKINS W912 Shop Shear 10 In | AF4WWD 9N077

COOPER ATKINS W912 bolti olló 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4WWD Modell: W912Kereszthivatkozás: 9N077

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShop olló
ÁllíthatóIgen
Penge élFogazott
Penge anyagRozsdamentes acél
ÉlvonalbeliFogazott
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaPárna markolat gyűrű és megnövelt íj
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú stílusEltolt
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza4.25 "
Teljes hossz10 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásTöbbcélú
Tipp alakjaéles
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8213009000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COOPER ATKINS W912 bolti olló 10 hüvelyk
€28.29 /Mértékegység