Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Hőmérséklet/páratartalom teszter Nst | AD6NAB 46F194

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Hőmérséklet/nedvességmérő Nist

Raktáron
Tétel: AD6NAB Modell: SRH77A-E-032GKereszthivatkozás: 46F194
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
€986.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet / páratartalom tesztelő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványIgen
Vezetékhossz6 láb.
AdatmegőrzésIgen
kijelzőDigitális LCD
Páratartalom pontossága+ /-2%
Páratartalom felbontás0.1%
Memory designMinimum maximum
Szonda Dia.0.25 "
Szonda hossza5"
Relatív páratartalom-tartomány10 - 95%
VálaszidőKülönféle
Érzékelő típusThermistor
Hőmérséklet Pontosság+/-0.3 F
Temp. Hatótávolság-40-300 F fok
Temp. Felbontás0.1 F
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány0-150 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)17.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérő stílus (hőmérséklet és páratartalom)
    • Páratartalom-tartomány (0 és 150 fok F)
    • Különleges jellemzők: Száraz és nedves izzószámítás, Delta-T

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Hőmérséklet/nedvességmérő Nist
€986.66 /Mértékegység