Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COOPER ATKINS 50101-K merülő hőmérséklet szonda -40 és 400° F között | AD2GWL 3PEX3

COOPER ATKINS 50101-K merülő hőmérséklet szonda -40-400 F

Raktáron
Tétel: AD2GWL Modell: 50101-KKereszthivatkozás: 3PEX3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€352.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Szonda csatlakozóMini
Szonda hossza3"
Szonda anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő vagy folyadékok
Huzalhossz30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4702
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda hosszaTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr
COOPER ATKINS 55032 merülő hőmérséklet szonda -100 és 500° F között | AD2APW 3LZC8 550324"-100 foktól 500 fokigLevegő vagy folyadékok35.5 "€207.20
COOPER ATKINS 55040 merülő hőmérséklet szonda -100 és 500° F között | AD2APY 3LZD5 550403.5 "-100 foktól 500 fokigLevegő vagy folyadékok35.5 "€217.41
COOPER ATKINS 49140-K merülő hőmérséklet szonda 32 - 2012 F fok | AD2GWF 3PEW7 49140-K24 "32 fokozatok az 2012 fokigFolyadékok, magas hőmérsékletű36 "€344.61
COOPER ATKINS 50208-K merülő hőmérséklet szonda 32–400 F | AD2GWP 3PEX6 50208-K7 3 / 10 "32 fokozatok az 400 fokigLevegő vagy folyadékok30 "€208.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COOPER ATKINS 50101-K merülő hőmérséklet szonda -40-400 F
€352.34 /Mértékegység