Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV765-1-275 biztonsági szelep, puha ülés 1 hüvelyk 275 psi | AA7GLY 15X932

CONRADER SRV765-1-275 biztonsági szelep, puha ülés 1 hüvelyk 275 psi

Raktáron
Cikkszám: AA7GLY Modell: SRV765-1-275Kereszthivatkozás: 15X932

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€137.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1 In.
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet250 F
Előre beállított beállítás (PSI)275
Névleges CFM @ beállított nyomás2262
Sealszilikon
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER SRV765-1-050 Biztonsági szelep puha ülés 1 hüvelyk 50 Psi sárgaréz | AA7GLM 15X922 SRV765-1-050€137.60
CONRADER SRV765-1-060 biztonsági szelep puha ülés 1 hüvelyk 60 Psi sárgaréz | AA7GLN 15X923 SRV765-1-060€134.26
CONRADER SRV765-1-075 Biztonsági szelep lágy ülés 1 hüvelykes 75 Psi sárgaréz | AA7GLP 15X924 SRV765-1-075€137.01
CONRADER SRV765-1-100 biztonsági szelep lágy ülés 1 hüvelyk 100 Psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-100€134.26
CONRADER SRV765-1-125 biztonsági szelep lágy ülés 1 hüvelyk 125 Psi | AA7GLR 15X926 SRV765-1-125€139.16
CONRADER SRV765-1-150 biztonsági szelep lágy ülés 1 hüvelyk 150 psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-150€144.24
CONRADER SRV765-1-175 biztonsági szelep puha ülés 1 hüvelyk 175 Psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-175€137.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV765-1-275 biztonsági szelep, puha ülés 1 hüvelyk 275 psi
€137.60 /Mértékegység