CONRADER RCL-HU145-175 nagynyomású vezérlőszelep 145-175 | AA7GMP 15X947

CONRADER RCL-HU145-175 Nagynyomású vezérlőszelep 145-175

Tétel: AA7GMP Modell: RCL-HU145-175Kereszthivatkozás: 15X947

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású vezérlőszelep
(F) NPT kimenet1/4 hüvelyk
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás3/8 (F) NPT
Max. Működési hőmérséklet350 F
Max. Hőmérséklet350 F
Max. Munkahelyi nyomás1200 PSI
NPT bemenet3 / 8 "
O-RingViton
Kivezetés1/4 (F) NPT
Teljes mélység1-1 / 4 "
Teljes magasság4.25 "
Teljes hossz2.5 "
nyomás tartomány20 és 1200 PSI
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • sárgaréz test (Y)
    • Méretek (H x H) (In.) (2-1/2 X 4-1/4)
    • Előre beállított tartomány (PSI) (145-175)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER RCL-HU95-125 nagynyomású vezérlőszelep 95-125 | AA7GMN 15X946 RCL-HU95-125-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCL-HU145-175 Nagynyomású vezérlőszelep 145-175