Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONGRESS DRIVES CA0700X050 Ékszíjtárcsa 1/2 Fix 7 Külső átmérő Zamak 3 | AD2ZNA 3X922

CONGRESS DRIVES CA0700X050 ékszíjtárcsa 1/2 fix 7 külső átmérő Zamak 3

Raktáron
Tétel: AD2ZNA Típus: CA0700X050Kereszthivatkozás: 3X922
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
€65.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.6.55 "
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.6.85 "
4LA vagy A övmagasság átmérője.6.85 "
Fura Dia.1 / 2 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
Építésküllős
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1 / 2 "
AnyagDie Cast Zamak 3
Barázdák száma1
Dia kívül.7"
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Fura Dia.ÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.KulcsméretDia kívül.Ár
CONGRESS DRIVES CA0275X050 ékszíjtárcsa 1/2 Fix 2.75 külső átmérő Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "Szilárd1 / 2 "-2.75 "€44.12
CONGRESS DRIVES CA0275X062KW ékszíjtárcsa 5/8 Fix 2.75 külső átmérő Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "Szilárd5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "€45.23
CONGRESS DRIVES CA1100X062KW Ékszíjtárcsa 5/8 Fix 11 Külső átmérő Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "küllős5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "€109.49
CONGRESS DRIVES CA1100X100KW Ékszíjtárcsa 1 Fix 11 Külső átmérő Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"küllős1"0.250 "x 0.125"11 "€109.49
CONGRESS DRIVES CA1400X062KW ékszíjtárcsa 5/8 Fix 14 külső átmérő Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "küllős5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "€150.04
CONGRESS DRIVES CA1000X087KW Ékszíjtárcsa 7/8 Fix 10 Külső átmérő Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "küllős7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "€108.80
CONGRESS DRIVES CA1200X087KW Ékszíjtárcsa 7/8 Fix 12 Külső átmérő Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "küllős7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "€127.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0700X050 ékszíjtárcsa 1/2 fix 7 külső átmérő Zamak 3
€65.84 /Mértékegység